Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-13/16 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de l’alésoir0.5000 po, 1/2 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures6
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleSpirale gauche
- TypeExpansion
Aperçu
- Les alésoirs d’expansion sont fabriqués avec une vis réglable qui augmente le diamètre de la tête de coupe. Ils sont utilisés pour élargir les tailles de trous. Ils conservent leurs dimensions originales après avoir été réaffûtés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.|Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés pour les opérations à l’aveugle et dans les trous. Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.