Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon25.00 pi
- Puissance13
Détails
- Couleur du boîtierJaune
- Type de lampeFluorescent
- Nombre de têtes1
- Type portableTenue à la main
- Type de puissanceÉlectrique
- Code PSC6210
- Calibre de fil Nombre de conducteurs18/2
- Type de filSJTOW
Aperçu
- Électrique fait référence aux lampes de travail portatives alimentées par un cordon branché dans une prise électrique
- Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides
- et plus efficacement que les lampes à incandescence
- Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore
- Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.