Motion
74363151

Made in USA
74363151

7/16-14 UNC H3 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini chromé, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 3-5/32 po, longueur de filetage 1-7/16 po, tige 0.323 po diam
N° D’ARTICLE MI11703132
N° MFR74363151
Prix34.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74363151

7/16-14 UNC H3 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini chromé, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 3-5/32 po, longueur de filetage 1-7/16 po, tige 0.323 po diam
N° D’ARTICLE MI11703132
N° MFR74363151

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-5/32 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.3230 po
  • Longueur carrée
    13/32 po
  • Longueur du filetage
    1-7/16 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74363151 74363151 7/16-14 H3 CHROME MAIN
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.