Motion
74389156

Made in USA
74389156

Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse fini chrome 1-14 UNS H4 4-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 5-1/8 po, longueur de filetage 2-1/2 po, diam. de tige 0.8 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703188
N° MFR74389156
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74389156

Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse fini chrome 1-14 UNS H4 4-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 5-1/8 po, longueur de filetage 2-1/2 po, diam. de tige 0.8 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703188
N° MFR74389156
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.8000 po
  • Longueur carrée
    3/16 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-14 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74389156 74389156 1-14 H4 CHROME BO MAIN
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.