Motion
74886359

Made in USA
74886359

Filetage 3-1/4 - 8 UNS, hexagonal 5 po, filetage à droite, matrice de refiletage hexagonale; acier au carbone, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11703808
N° MFR74886359
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74886359

Filetage 3-1/4 - 8 UNS, hexagonal 5 po, filetage à droite, matrice de refiletage hexagonale; acier au carbone, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11703808
N° MFR74886359
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Taille du filetage
    3-1/4 - 8

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNS

Aperçu

Description du fabricant
74886359 74886359 3 1/4-8 DÉCORATION HEXAGONALE AUX É.-U.
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.