Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-3/8 po
- SurdimensionnéNon
- Taille du filetage1/2-20 po
Détails
- ChambreFiche
- Classe d’ajustement2B
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielEmbout de carbure
- Qualité du matérielMicrograin
- Nombre de cannelures4
- Liste des séries2016
- Type de taraudTaraud de machine
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNF
- À travers le liquide de refroidissementÀ travers le liquide de refroidissement
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.Les matériaux à embout de carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Ils sont couramment utilisés sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.Les chanfreins de raccordement sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.