Motion
75883249

Made in USA
75883249

Charnière de positionnement de porte, 2-1/4 po de long x 2-1/16 po de large x 45/64 po d’épaisseur, acétal noir avec bille à cran en acier chromé, fini noir
N° D’ARTICLE MI11704021
N° MFR75883249
Prix28.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
75883249

Charnière de positionnement de porte, 2-1/4 po de long x 2-1/16 po de large x 45/64 po d’épaisseur, acétal noir avec bille à cran en acier chromé, fini noir
N° D’ARTICLE MI11704021
N° MFR75883249

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    115
  • Longueur
    2-1/4 po
  • Diamètre de la broche
    17/32,13.4600
  • Épaisseur
    18.00
  • Largeur
    2-1/16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Capacité de charge
    100.000 lb
  • Matériel
    Acétal noir avec bille à cran en acier chromé
  • Nombre de trous
    4
  • Code PSC
    5340

Aperçu

Description du fabricant
ANGLE 75883249 75883249 115DEG DOO NOIR