Motion
79311932

Made in USA
79311932

7/16 po DE, œillet de spécification militaire de 3/8 po d’épaisseur; caoutchouc Buna-N, diam. de fente de 5/16 po x largeur de fente de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11706098
N° MFR79311932
Prix19.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79311932

7/16 po DE, œillet de spécification militaire de 3/8 po d’épaisseur; caoutchouc Buna-N, diam. de fente de 5/16 po x largeur de fente de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11706098
N° MFR79311932

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/16 po
  • Diamètre extérieur
    7/16 po
  • Épaisseur globale
    3/8 po
  • Diamètre de la fente
    5/16 po
  • Largeur de rainure
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la norme RoHS
  • Couleur
    Noir
  • Dureté
    45 - 55
  • Matériel
    Caoutchouc Buna-N
  • Code PSC
    5340
  • Spécification
    MS35489-91
  • Type
    Œillet de spécification militaire, Œillet d’obturation à petit trou

Aperçu

Description du fabricant
79311932 79311932 3/16X7/16X3/8 po 50/PAQUET M