Motion
80063365

Made in USA
80063365

Réservoir horizontal de 20 gallons, 200 psi max. avec entrée de Plate-1-1/2 po, longueur de réservoir de 33 po x 14 po diam.
N° D’ARTICLE MI11706363
N° MFR80063365
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80063365

Réservoir horizontal de 20 gallons, 200 psi max. avec entrée de Plate-1-1/2 po, longueur de réservoir de 33 po x 14 po diam.
N° D’ARTICLE MI11706363
N° MFR80063365
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1-1/2
  • Profondeur globale
    33.00 po
  • Longueur totale
    33.00 po
  • Poids à l’expédition
    71.000 lb

Détails

  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Capacité volumique
    20 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
80063365 80063365 14" X 33" 20.0 GALLON