Motion
80064264

Made in USA
80064264

Réservoir vertical de 240 gallons, 200 lb/po2 max. avec Skirt-2 po, longueur de réservoir de 84 po x réservoir de 30 po
N° D’ARTICLE MI11706385
N° MFR80064264
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80064264

Réservoir vertical de 240 gallons, 200 lb/po2 max. avec Skirt-2 po, longueur de réservoir de 84 po x réservoir de 30 po
N° D’ARTICLE MI11706385
N° MFR80064264
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    2
  • Profondeur globale
    84.00 po
  • Longueur totale
    84.00 po
  • Poids à l’expédition
    617.000 lb

Détails

  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Capacité volumique
    240.0 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
80064264 80064264 30" X 84" 240.0 GALLON