Motion
81440463

Made in USA
81440463

1 & deg; Mûre à petite extrémité de 3/8 po, 1-1/4 po LOC, Moulin à bout carré conique en acier haute vitesse 3 cannelures - Non revêtu, OAL 3-1/4 po, Mûre à tige de 1/2 po, cannelure spiralée, Coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11706533
N° MFR81440463
Prix60.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81440463

1 & deg; Mûre à petite extrémité de 3/8 po, 1-1/4 po LOC, Moulin à bout carré conique en acier haute vitesse 3 cannelures - Non revêtu, OAL 3-1/4 po, Mûre à tige de 1/2 po, cannelure spiralée, Coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11706533
N° MFR81440463

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    1.00

Aperçu

Description du fabricant
81440463 81440463 1D 3/8X1/2X1-1/4X3-1/8
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.