Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1.0620 po
- Plage de diamètres intérieurs~1.0840 po
- Épaisseur maximale0.1600 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Plage de diamètres extérieurs1.9930 po~
- Taille de la vis1
- Épaisseur0.1080 po
Détails
- Fixation standardMS15795
- Revêtement de finitionPassivé
- Tolérance du diamètre intérieur-0.007 à 0.030 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel300
- Tolérance du diamètre extérieur-0.007 à 0.030 po
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.