Motion
82332701

Made in USA
82332701

3/8-16 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur;Acier inoxydable de grade 18-8 , sans revêtement, Hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11707216
N° MFR82332701
Prix6.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82332701

3/8-16 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur;Acier inoxydable de grade 18-8 , sans revêtement, Hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11707216
N° MFR82332701

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    MS 35307-360D
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
82332701 82332701 3/8-16 X 1 po 18-8 SS MI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.