Motion
82694241

Made in USA
82694241

Tige de 3/8 x 3/8 po, mèche d’outil à point unique à rotation en angle de tête, BL-6, grade PCD DIAMOND
N° D’ARTICLE MI11707301
N° MFR82694241
Prix169.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82694241

Tige de 3/8 x 3/8 po, mèche d’outil à point unique à rotation en angle de tête, BL-6, grade PCD DIAMOND
N° D’ARTICLE MI11707301
N° MFR82694241

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix169.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/64 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    3/8 po
  • Largeur de tige
    3/8 po

Détails

  • Application de coupe
    Alésage; chanfreinage; coupures interrompues; retournement
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    BL-6
  • Matériau de la buse
    Diamant
  • Qualité du matériau de la buse
    DIAMANT PCD
  • Code de style de mèche d'outil
    BL
  • Type de mèche d’outil
    Rotation de l’angle du plomb

Aperçu

Description du fabricant
82694241 82694241 BL-6C 3/8X2 1/2 USA DI
  • Le diamant (PCD) est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
  • Il résiste à l’usure et est couramment utilisé à des vitesses de coupe élevées sur les métaux non ferreux.