Motion
82737321

Made in USA
82737321

N° 8-32 UNC, H3, OAL 2-1/8 po, diam. de la perceuse 0.1375 po x longueur de la perceuse 3/8 po, combinaison mèche et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 3/4 po, acier haute vitesse, fini brillant, 2B
N° D’ARTICLE MI11707312
N° MFR82737321
Prix38.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82737321

N° 8-32 UNC, H3, OAL 2-1/8 po, diam. de la perceuse 0.1375 po x longueur de la perceuse 3/8 po, combinaison mèche et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 3/4 po, acier haute vitesse, fini brillant, 2B
N° D’ARTICLE MI11707312
N° MFR82737321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    3/8 po
  • Taille de la mèche
    0.1375 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Classe d’ajustement
    2B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
82737321 82737321 8-32X2-1/8" HSS CO É.-U.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.