Motion
82800020

Made in USA
82800020

1/8-27 NPTF, 2-7/8 po OAL, diam. de la perceuse de 0.339 po x longueur de la perceuse de 3/4 po, mèche et taraud combinés : 4 cannelures, longueur de filetage de 3/4 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11707331
N° MFR82800020
Prix166.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82800020

1/8-27 NPTF, 2-7/8 po OAL, diam. de la perceuse de 0.339 po x longueur de la perceuse de 3/4 po, mèche et taraud combinés : 4 cannelures, longueur de filetage de 3/4 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11707331
N° MFR82800020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    3/4 po
  • Taille de la mèche
    0.3390 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/8-27

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
82800020 82800020 1/8-27X2-7/8" 4FL NPTF
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • NPTF (National Pipe Taper Fuel) fait référence aux filets coniques Dryseal American National Standard
  • Ils ne nécessitent pas de scellant en raison du contact métal sur métal.