Motion
83270579

Made in USA
83270579

Scie à fentes et à fentes 72 dents en carbure solide, 2-3/4 po x 0.057 po, diam. de trou d’arbre 1 po, connexion d’arbre, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11707434
N° MFR83270579
Prix552.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83270579

Scie à fentes et à fentes 72 dents en carbure solide, 2-3/4 po x 0.057 po, diam. de trou d’arbre 1 po, connexion d’arbre, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11707434
N° MFR83270579

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix552.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    2-3/4 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Caractéristiques
    Mise à la terre concave
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    72
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
83270579 83270579 2 3/4 x 0,057X1 72T S/C
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.