Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps2-5/16 po
- Longueur fermée5-1/2 po
- Longueur du cou11/64 po
- Longueur ouverte7-5/8 po
- Longueur de prise en charge2-1/4 po
- Diamètre du filetage1/4 po
- Taille du filetage1/4-20 po
Détails
- Finition/revêtement de carrosseriePlaqué zinc
- Matériau du corpsFer malléable
- Type d’œilRonde
- Revêtement de finition des raccordsPlaqué zinc
- Matériau des raccordsAcier
- Capacité de charge74 lb
- TypeYeux et yeux
Aperçu
- Les types d’yeux et d’yeux ont un connecteur en boucle fermée à chaque extrémité
- Elles sont idéales lorsque le câble connecté a un point d’ancrage mobile
- Le fer malléable est un alliage fer-carbone solide et relativement flexible
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.