Motion
83751750

Made in USA
83751750

Limite de charge de 68 lb (crochet) et 74 lb (yeux), diam. fileté de 1/4 po, prise de 2-1/4 po, crochet et œil en fer malléable, longueur de corps de Turnbuckle-2-5/16 po, longueur de cou de 11/64 po, longueur fermée de 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707564
N° MFR83751750
Prix11.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83751750

Limite de charge de 68 lb (crochet) et 74 lb (yeux), diam. fileté de 1/4 po, prise de 2-1/4 po, crochet et œil en fer malléable, longueur de corps de Turnbuckle-2-5/16 po, longueur de cou de 11/64 po, longueur fermée de 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707564
N° MFR83751750

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    2-5/16 po
  • Longueur fermée
    5-1/2 po
  • Longueur du cou
    11/64 po
  • Longueur ouverte
    7-5/8 po
  • Longueur de prise en charge
    2-1/4 po
  • Diamètre du filetage
    1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Plaqué zinc
  • Matériau du corps
    Fer malléable
  • Type d’œil
    Ronde
  • Revêtement de finition des raccords
    Plaqué zinc
  • Matériau des raccords
    Acier
  • Capacité de charge
    68, 74 lb
  • Type
    Crochet et œil

Aperçu

Description du fabricant
83751750 83751750 1/4-20 14 CROCHET ET YEUX M
  • Les types de crochets et d’yeux ont un crochet ouvert à une extrémité et une boucle fermée à l’autre
  • Cette conception permet une fixation rapide à l’extrémité du crochet et une connexion sécurisée à l’extrémité de l’œil
  • Le fer malléable est un alliage fer-carbone solide et relativement flexible
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.