Motion
83751784

Made in USA
83751784

Limite de charge de 74 lb, diam. filetée de 1/4 po, prise de 2-1/4 po, crochet et crochet en fer malléable de Turnbuckle-2-5/16 po de longueur de corps, longueur de cou de 11/64 po, longueur fermée de 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707567
N° MFR83751784
Prix11.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83751784

Limite de charge de 74 lb, diam. filetée de 1/4 po, prise de 2-1/4 po, crochet et crochet en fer malléable de Turnbuckle-2-5/16 po de longueur de corps, longueur de cou de 11/64 po, longueur fermée de 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707567
N° MFR83751784

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    2-5/16 po
  • Longueur fermée
    5-1/2 po
  • Longueur du cou
    11/64 po
  • Longueur ouverte
    7-5/8 po
  • Longueur de prise en charge
    2-1/4 po
  • Diamètre du filetage
    1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Plaqué zinc
  • Matériau du corps
    Fer malléable
  • Revêtement de finition des raccords
    Plaqué zinc
  • Matériau des raccords
    Acier
  • Capacité de charge
    74 lb
  • Type
    Crochet et crochet

Aperçu

Description du fabricant
83751784 83751784 1/4-20 24 CROCHET
  • Les types de crochet et de crochet ont un connecteur de crochet ouvert aux deux extrémités pour une fixation et un dégagement faciles
  • Les crochets sont orientés dans la même direction ou dans le sens opposé
  • Le fer malléable est un alliage fer-carbone solide et relativement flexible
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.