Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps3-7/16 po
- Longueur fermée6-3/4 po
- Longueur du cou7/32 po
- Longueur ouverte9-1/4 po
- Longueur de prise en charge2-9/16 po
- Diamètre du filetage5/16 po
- Taille du filetage5/16-18 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type d’œilRonde
- Revêtement de finition des raccordsPlaqué zinc
- Matériau des raccordsAcier
- Capacité de charge112, 96 lb
- TypeCrochet et œil
Aperçu
- L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
- Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
- Les types de crochets et d’yeux ont un crochet ouvert à une extrémité et une boucle fermée à l’autre
- Cette conception permet une fixation rapide à l’extrémité du crochet et une connexion sécurisée à l’extrémité de l’œil
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.