Motion
88341920

Made in USA
88341920

Manche de rechange long de 16 po pour broche à boule, marteaux machinistes et marteaux de rivetage Longueur de l’œil de 1-1/16 po x Largeur de l’œil de 19/32 po, hickory, Type B de qualité matérielle
N° D’ARTICLE MI11709298
N° MFR88341920
Prix18.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88341920

Manche de rechange long de 16 po pour broche à boule, marteaux machinistes et marteaux de rivetage Longueur de l’œil de 1-1/16 po x Largeur de l’œil de 19/32 po, hickory, Type B de qualité matérielle
N° D’ARTICLE MI11709298
N° MFR88341920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    1-1/16 po
  • Largeur de l’œil
    19/32 po
  • Plage de poids du marteau
    24 - 28 oz
  • Longueur
    16 po

Détails

  • Matériel
    Hickory
  • Qualité du matériel
    Type B
  • Capacité de charge maximale
    28.00
  • Capacité de charge minimale
    24.00
  • Code PSC
    5120

Aperçu

Description du fabricant
88341920 88341920 16 PO, BROCHE À BILLE/RIVET W