Motion
88341979

Made in USA
88341979

Poignée de remplacement longue de 14 po pour marteaux traîneaux Longueur de l’œil de 7/8 po x Largeur de l’œil de 5/8 po, hickory, Capacité de 1-1/2 à 2-1/2 lb, Qualité du matériau Type B
N° D’ARTICLE MI11709300
N° MFR88341979
Prix18.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88341979

Poignée de remplacement longue de 14 po pour marteaux traîneaux Longueur de l’œil de 7/8 po x Largeur de l’œil de 5/8 po, hickory, Capacité de 1-1/2 à 2-1/2 lb, Qualité du matériau Type B
N° D’ARTICLE MI11709300
N° MFR88341979

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    7/8 po
  • Largeur de l’œil
    5/8 po
  • Plage de poids du marteau
    24 - 32 oz
  • Longueur
    14 po

Détails

  • Matériel
    Hickory
  • Qualité du matériel
    Type B
  • Capacité de charge maximale
    2.50
  • Capacité de charge minimale
    1.50
  • Code PSC
    5120

Aperçu

Description du fabricant
88341979 88341979 14 PO A MARTEAU À TALON EN A WO