Motion
89768717

Made in USA
89768717

Commande de thermostat de 55 gallons avec trois interrupteurs de chaleur;120 volts, 500 watts à 1,920 watts, 17.4 ampères, valeur nominale de thermostat de 60°F à 250°F
N° D’ARTICLE MI11709703
N° MFR89768717
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
89768717

Commande de thermostat de 55 gallons avec trois interrupteurs de chaleur;120 volts, 500 watts à 1,920 watts, 17.4 ampères, valeur nominale de thermostat de 60°F à 250°F
N° D’ARTICLE MI11709703
N° MFR89768717
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du support de tête
    22-1/2 po
  • Puissance
    1,920 W

Détails

  • Intensité nominale
    17.40
  • Capacité
    55 gal (É.-U.)
  • Matériau du tambour
    Métal
  • Type de radiateur
    Commande de thermostat avec trois interrupteurs de chaleur
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    60 °F
  • Tension
    120 V
  • Puissance élevée
    1,920 W
  • Faible puissance
    500 W
  • Moyen de puissance
    1,000 W

Aperçu

Description du fabricant
89768717 89768717 60-250F 120V 1920 WATT