Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1 po
- Largeur de coupe5/16 po
- Angle inclus60 °
- Longueur totale2-27/32 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Type de connexionTige
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse
- Types de produitsCoupe-angle double
- Ballerines WeldonOui
Aperçu
- Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
- La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.