Motion
RUBAN MORSE SOUPLE 00070342 00070342 3 À 4

Value Collection
00070342 00070342 3 TO 4 SOFT MORSE TAPE

Cône MT3 à l’intérieur, MT4 à l’extérieur, manchon réducteur souple standard avec pince durcie, projection de 3/4 po, 140mm OAL, 32.4mm Body Diam
N° D’ARTICLE MI11711089
N° MFR00070342 00070342 3 TO 4 SOFT MORSE TAPE
Prix13.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
00070342 00070342 3 TO 4 SOFT MORSE TAPE

Cône MT3 à l’intérieur, MT4 à l’extérieur, manchon réducteur souple standard avec pince durcie, projection de 3/4 po, 140mm OAL, 32.4mm Body Diam
N° D’ARTICLE MI11711089
N° MFR00070342 00070342 3 TO 4 SOFT MORSE TAPE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    32.40 mm
  • Taille conique de Morse intérieure
    MT3
  • Taille du cône de Morse extérieur
    MT4
  • Longueur totale
    140.00 mm
  • Projection
    3/4 po

Détails

  • Dureté
    Souple avec attache trempée HBS
  • Type
    Manchon réducteur standard

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN MORSE SOUPLE 00070342 00070342 3 À 4