Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.9500 po
- Longueur totale4-59/64 po
- Diamètre du point0.9500 po
- Taille conique de la tige3MT
- Diamètre de la buse0.4300 po
Détails
- Embout de carbureNon
- Type de centreCentre solide
- Style de pointPoint standard
- Types de produitsCentres morts
- Type de tigeCône Morse
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.