Motion
00140103
10" Wide x 10" Deep x 10" High Cast Iron Machined Angle Plate; Standard Plate, Flat Surface, Double Web, Single Plate
N° D’ARTICLE MI11711450
N° MFR00140103
Prix290.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10" Wide x 10" Deep x 10" High Cast Iron Machined Angle Plate; Standard Plate, Flat Surface, Double Web, Single Plate
N° D’ARTICLE MI11711450
N° MFR00140103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix290.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    10 po
  • Hauteur
    10 po
  • Parallélisme
    0.0050 po
  • Carré par pouce
    0.0036 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Usiné
  • Matériel
    Fonte
  • Conception de la plaque
    Double Web
  • Style de plaque
    Standard
  • Surface de la plaque
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
ANG USINÉ DE 00140103 00140103 10X10X10 PO
  • La fonte, également appelée semi-acier, est extrêmement solide et idéale pour les applications à chaleur élevée. Les plaques angulaires usinées sont utilisées pour les travaux généraux d’atelier d’usinage et d’installation. Les plaques angulaires fendues sont conçues avec des fentes de serrage pour les opérations de montage, de disposition et d’inspection. Ils peuvent être utilisés comme plaques d’appui et construits avec un espacement variable entre les fentes et les trous.