Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.0010 po
- Diamètre de l’anneau de réglage0.2000 po
Détails
- Précision0.001000 po
- Compteur numériqueNon
- Revêtement de finitionChrome satiné
- ComprendÉtui en plastique
- Mesure maximale1.2000 po
- Mesure minimale0.2000 po
- Nombre de points de contact0
- Nombre de tiges d’extension0
- Nombre de sonneries de réglage incluses1
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
Aperçu
- Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
- Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.