Motion
00230177
Cône de tête B&S 1, Filetage à broche 1-1/2 - 8 , Tête de division semi-universelle; Hauteur centrale de 5.046 po, Balançoire de 10-3/32 po, 9.96 po de long x 6.42 po de large x 8.66 po de haut
N° D’ARTICLE MI11711603
N° MFR00230177
Prix1,851.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de tête B&S 1, Filetage à broche 1-1/2 - 8 , Tête de division semi-universelle; Hauteur centrale de 5.046 po, Balançoire de 10-3/32 po, 9.96 po de long x 6.42 po de large x 8.66 po de haut
N° D’ARTICLE MI11711603
N° MFR00230177

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,851.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la ligne centrale
    5.0460 po
  • Taille conique de l’identifiant de la poupée
    B&S 1
  • Hauteur totale
    8.6600 po
  • Longueur totale
    9.9600 po
  • Largeur totale
    6.4200 po
  • Taille du filetage de la broche
    1-1/2 - 8

Détails

  • Type de tête de division
    Semi-universel
  • Balançoire
    10-3/32 po

Aperçu

Description du fabricant
00230177 00230177 10-3/32 PO SWING BS-1 DI