Motion
00300335
Largeur de la rainure de clavette 3/8 po, style D, porte-clés - acier haute vitesse, fini brillant, largeur de la carrosserie de la broche 9/16 po, 1 po à 6 po LOC, 13-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI11711648
N° MFR00300335
Prix96.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de la rainure de clavette 3/8 po, style D, porte-clés - acier haute vitesse, fini brillant, largeur de la carrosserie de la broche 9/16 po, 1 po à 6 po LOC, 13-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI11711648
N° MFR00300335

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    9/16 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    3/8 po
  • Longueur maximale de coupe
    6 po
  • Longueur minimale de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    13-7/8 po

Détails

  • Style de broche
    D
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de broche Keyway
    Porte-clés
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et non ferreux
  • Tolérance maximale de la largeur de la rainure de clavette
    0.3765 po
  • Tolérance minimale de la largeur de la rainure de clavette
    0.3755 po
  • Nombre de cales requises
    2

Aperçu

Description du fabricant
00300335 00300335 3/8 D HSS BROAC CLAVIER
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les broches de la rainure de clavette sont utilisées pour produire des trous en forme de rainure de clavette dans une pièce
  • Ils peuvent être utilisés avec des cales si la profondeur ne peut pas être brochée en un seul passage
  • Ils nécessitent également une douille de guidage pour produire la rainure de clavette.