Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie9/16 po
- Largeur de la rainure de clavette7/16 po
- Longueur maximale de coupe6 po
- Longueur minimale de coupe1 po
- Longueur totale13-7/8 po
Détails
- Style de brocheD
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de broche KeywayPorte-clés
- MatérielAcier haute vitesse
- Application du matérielMétaux ferreux et non ferreux
- Tolérance maximale de la largeur de la rainure de clavette0.4390 po
- Tolérance minimale de la largeur de la rainure de clavette0.4380 po
- Nombre de cales requises3
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les broches de la rainure de clavette sont utilisées pour produire des trous en forme de rainure de clavette dans une pièce
- Ils peuvent être utilisés avec des cales si la profondeur ne peut pas être brochée en un seul passage
- Ils nécessitent également une douille de guidage pour produire la rainure de clavette.