Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame2 po
Détails
- Matériau de la lameAcier haute vitesse
- Orientation de la lameDroitier
- Type de lameE100
- Code PSC5110
- Pivot ou grattoirÉmerillon
Aperçu
- Une lame pivotante est un grattoir qui peut tourner et ébarber les surfaces rondes et irrégulières
- Les lames sont amovibles.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.