Motion
00306456
3/16 à 3/4 po, 2, 4 Ensemble de broyeur à bout carré Flute - Sans revêtement, cobalt, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11711668
N° MFR00306456
Prix509.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/16 à 3/4 po, 2, 4 Ensemble de broyeur à bout carré Flute - Sans revêtement, cobalt, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11711668
N° MFR00306456

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix509.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre d’usine
    3/4 po
  • Diamètre de l’usine
    3/16 à 3/4 po
  • Diamètre du plus petit laminoir
    3/16 po

Détails

  • Comprend également
    Support en bois
  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    M42
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    2, 4
  • Nombre de pièces
    20
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
00306456 00306456 20/PC 3/16X3/4"X1/16TH
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les extrémités carrées sont utilisées pour les applications générales de fraisage, y compris le rainurage, le profilage et la coupe en plongée
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.