Motion
00309427
Lame de tronçonnage parallèle 3/32 po de large x 1/2 po de haut x 4-1/2 po de long; qualité M2 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11711669
N° MFR00309427
Prix8.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de tronçonnage parallèle 3/32 po de large x 1/2 po de haut x 4-1/2 po de long; qualité M2 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11711669
N° MFR00309427

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/2 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Largeur
    3/32 po

Détails

  • Style de largeur de lame
    Parallèle
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2

Aperçu

Description du fabricant
00309427 00309427 3/32X1/2 DBL BEV 10D H
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une dureté élevée et une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les métaux ferreux et non ferreux.