Motion
00382259
3/8-24 UNF, H3, OAL 3-3/8 po, diam. de la perceuse 0.3395 po x longueur de la perceuse 13/16 po, mèche et taraud combinés : longueur de filetage 1 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11711932
N° MFR00382259
Prix31.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-24 UNF, H3, OAL 3-3/8 po, diam. de la perceuse 0.3395 po x longueur de la perceuse 13/16 po, mèche et taraud combinés : longueur de filetage 1 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11711932
N° MFR00382259

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    13/16 po
  • Taille de la mèche
    0.3395 po
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    3/8-24

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON HSS 00382259 00382259 3/8-24X3-3/8 po
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.