Motion
00382333
3/4-14 NPTF, 4-9/16 po OAL, diam. de la perceuse de 59/64 po x longueur de la perceuse de 1-5/16 po, mèche et taraud combinés : 5 cannelures, longueur de filetage de 1-3/8 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11711940
N° MFR00382333
Prix279.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-14 NPTF, 4-9/16 po OAL, diam. de la perceuse de 59/64 po x longueur de la perceuse de 1-5/16 po, mèche et taraud combinés : 5 cannelures, longueur de filetage de 1-3/8 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11711940
N° MFR00382333

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix279.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    1-5/16 po
  • Taille de la mèche
    0.9218 po
  • Longueur totale
    4-9/16 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    3/4-14

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
00382333 00382333 3/4-14X4-9/16 po5FL NPTF
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • NPTF (National Pipe Taper Fuel) fait référence aux filets coniques Dryseal American National Standard
  • Ils ne nécessitent pas de scellant en raison du contact métal sur métal.