Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mèche3/8 po
- Taille de la mèche0.1299 po
- Longueur totale2-1/8 po
- Longueur du filetage1/2 po
- Taille du filetageM4x0.70
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Limite de filetage/ajustementD4
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.