Motion
00574327
Carbure de silicium angulaire de qualité fine; grain 220 , dureté maximale de 9 , boîte de 50 lb
N° D’ARTICLE MI11712224
N° MFR00574327
Prix441.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Carbure de silicium angulaire de qualité fine; grain 220 , dureté maximale de 9 , boîte de 50 lb
N° D’ARTICLE MI11712224
N° MFR00574327

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix441.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    50 lb

Détails

  • Type de contenant
    Boîte
  • Grade
    Fine
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Grain maximal
    220
  • Dureté maximale
    9
  • Gruau minimum
    220
  • Forme
    Angulaire

Aperçu

Description du fabricant
00574327 00574327 220G BLAST MEDIA 50 lb
  • Les matériaux abrasifs angulaires nettoient les métaux plus mous plus rapidement en pénétrant plus profondément et sont utilisés pour le profilage agressif de la surface, l’élimination de la peinture, de l’époxy et d’autres revêtements. Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide. Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.