Motion
00652024
7 po DE, trou d’arbre de 7/8 po, brosse à roue en acier noué - largeur de face de 1/2 po, longueur de garniture de 1-11/16 po, diam. filament de 0.012 po, 9,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11712293
N° MFR00652024
Prix41.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7 po DE, trou d’arbre de 7/8 po, brosse à roue en acier noué - largeur de face de 1/2 po, longueur de garniture de 1-11/16 po, diam. filament de 0.012 po, 9,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11712293
N° MFR00652024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0100-0.0199
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Longueur de la garniture
    1-11/16 po

Détails

  • Type de soie
    Nœud
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    9,000
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
00652024 00652024 7X1/2X7/8 PO MOYEN NUL
  • Les brosses nouées sont composées de plusieurs filaments/fils regroupés pour offrir l’action de brossage la plus agressive
  • L’acier est le filament/matériau de filage le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.