Motion
00668871
11 po OAL, longueur de mâchoire 4 po x largeur de mâchoire 11/16 po, pinces à bec long - mâchoire dentelée, tête droite, poignées trempées en plastique
N° D’ARTICLE MI11712332
N° MFR00668871
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
11 po OAL, longueur de mâchoire 4 po x largeur de mâchoire 11/16 po, pinces à bec long - mâchoire dentelée, tête droite, poignées trempées en plastique
N° D’ARTICLE MI11712332
N° MFR00668871
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    4 po
  • Largeur de la mâchoire
    11/16 po
  • Longueur totale
    11 po

Détails

  • Caractéristiques
    Standard
  • Matériau de la poignée
    Plongé dans le plastique
  • Style de tête
    Droit
  • Type de mâchoire
    Dentelé
  • Code PSC
    5110
  • Style
    Mâchoire droite
  • Style d’outil
    Longue portée droite
  • Type
    Nez long

Aperçu

Description du fabricant
00668871 00668871 11"LONG STRAIGHT NOSE