Motion
00669150
6 po OAL, longueur de mâchoire de 1-1/2 po x largeur de mâchoire de 5/8 po, pince à bec coudé à coupe latérale à bec long - mâchoire dentelée, poignées trempées en plastique
N° D’ARTICLE MI11712341
N° MFR00669150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po OAL, longueur de mâchoire de 1-1/2 po x largeur de mâchoire de 5/8 po, pince à bec coudé à coupe latérale à bec long - mâchoire dentelée, poignées trempées en plastique
N° D’ARTICLE MI11712341
N° MFR00669150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-1/2 po
  • Largeur de la mâchoire
    5/8 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Caractéristiques
    Standard
  • Matériau de la poignée
    Plongé dans le plastique
  • Style de tête
    Standard
  • Type de mâchoire
    Dentelé
  • Code PSC
    5110
  • Style
    Nez plié
  • Style d’outil
    Nez long/plié
  • Type
    Nez plié

Aperçu

Description du fabricant
00669150 00669150 6" BENT NOSE PLIERS0