Motion
00700674
920 pièces, 3/16 x 1-1/4 à 1/4x4, tête plate assortie de vis à béton en acier, embout cruciforme, 1-1/4 à 4 po de long, fini PTFE
N° D’ARTICLE MI11712461
N° MFR00700674
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
920 pièces, 3/16 x 1-1/4 à 1/4x4, tête plate assortie de vis à béton en acier, embout cruciforme, 1-1/4 à 4 po de long, fini PTFE
N° D’ARTICLE MI11712461
N° MFR00700674
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    4 po
  • Taille de vis maximale
    1/4x4 po
  • Longueur minimale
    1-1/4 po
  • Taille minimale de la vis
    3/16 x 1-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Tailles incluses
    1/4 x 1-1/4 po, 1/4 x 1-3/4 po, 1/4 x 2-1/4 po, 1/4 x 2-3/4 po, 1/4 x 3-1/4 po, 1/4 x 3-3/4 po, 1/4x4 po, 3/16 x 1-1/4 po, 3/16 x 1-3/4 po, 3/16 x 2-1/4 po, 3/16 x 2-3/4 po, 3/16 x 3-1/4 po, 3/16 x 4-1/2 po, 3/16x4 po, 5/32 x 4-1/2

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de tête
    Plat
  • Comprend
    (20) mèches à maçonnerie, (900) vis à béton à tête plate
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    920
  • Type
    Vis à béton

Aperçu

Description du fabricant
00700674 00700674 920PC AVEC REVÊTEMENT PTFE BLU