Motion
00919027
Largeur de mâchoire de 6 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 5-29/32 po, œillet de machine fixe horizontal - fonctionnement manuel, capacité de 7,875 lb, 1 station, 16.85 po de long x 4.72 po de haut x 1-1/2 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-1/2 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11712473
N° MFR00919027
Prix450.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 6 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 5-29/32 po, œillet de machine fixe horizontal - fonctionnement manuel, capacité de 7,875 lb, 1 station, 16.85 po de long x 4.72 po de haut x 1-1/2 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-1/2 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11712473
N° MFR00919027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix450.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1-1/2 po
  • Largeur de la mâchoire
    6 po
  • Hauteur totale
    4.7200 po
  • Profondeur de la gorge
    1-1/2

Détails

  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    5-29/32
  • Capacité de charge
    7,875.00 po
  • Orientation
    horizontal
  • Précision
    Oui
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
00919027 00919027 6 PO DE VISE AVEC MÂCHOIRES DE VERROUILLAGE
  • Les étau horizontaux assurent un positionnement sûr et précis de la pièce pendant les opérations d’usinage
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau de base stationnaires peuvent être montés universellement sur des tables de fraisage, des bases pivotantes, des plaques angulaires et des luminaires inclinables.