Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.3770 po
- Longueur de cannelure3-5/8 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de la tige0.3770 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementNon
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheUsage général
- Pointe de perçage140
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Type de pointStandard
- SérieBS26
- Type de tigeDroit
- Type de spiraleSpirale rapide
- Configuration WebConique
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Les mèches à spirale rapide ont des cannelures plus fines et sont utilisées dans les applications à haute vitesse
- Ils sont utilisés sur l’acier inoxydable et les matériaux souples et non ferreux
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.