Motion
01249937
1 à 13mm, pointe 118°, fini oxyde, ensemble de mèches de longueur de tailleur en acier haute vitesse; 25 pièces, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11713829
N° MFR01249937
Prix225.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 à 13mm, pointe 118°, fini oxyde, ensemble de mèches de longueur de tailleur en acier haute vitesse; 25 pièces, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11713829
N° MFR01249937

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix225.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1.00 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, 4.50 mm, 5.00 mm, 5.50 mm, 6.00 mm, 6.50 mm, 7.00 mm, 7.50 mm, 8.00 mm, 8.50 mm, 9.00 mm, 9.50 mm, 10.00 mm, 10.50 mm, 11.00 mm, 11.50 mm, 12.00 mm, 12.50 mm, 13.00 mm

Détails

  • Nombre de pièces
    25
  • Type de point
    Standard
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
01249937 01249937 25PC 1-13MMX.5MM HSS B
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.