Motion
01333764
Lame diam. 10-3/4", 150 dents, lame de scie à froid en acier haute vitesse; diam. 32mm trous d'arbre, épaisseur de lame 2.5mm
N° D’ARTICLE MI11713995
N° MFR01333764
Prix305.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame diam. 10-3/4", 150 dents, lame de scie à froid en acier haute vitesse; diam. 32mm trous d'arbre, épaisseur de lame 2.5mm
N° D’ARTICLE MI11713995
N° MFR01333764

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix305.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    32 mm
  • Diamètre de la lame
    10-3/4 po
  • Épaisseur de la lame
    2.50 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    150
  • Code PSC
    3405

Aperçu

Description du fabricant
01333764 01333764 32MM BORE CIR 150TOOTH
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.