Motion
01567064
Mèche à tige conique en acier haute vitesse Point 17.5mm, 2MT 118° - fini oxyde, longueur de cannelure 130mm , 228mm OAL, cannelure en spirale
N° D’ARTICLE MI11715453
N° MFR01567064
Prix24.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique en acier haute vitesse Point 17.5mm, 2MT 118° - fini oxyde, longueur de cannelure 130mm , 228mm OAL, cannelure en spirale
N° D’ARTICLE MI11715453
N° MFR01567064

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.6890 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    130.00 mm
  • Longueur totale
    228.00 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Type de point
    Standard
  • Désignation de tige conique
    2MT
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01567064 01567064 M17.5 2MT 118D HSS MET
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde, également connu sous le nom d’oxyde noir ou d’oxyde de vapeur, est un traitement de surface qui empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.