Motion
01726207
5/16 po, 3/4 po LOC, tige Diam 3/8 po, OAL 2-1/2 po, cannelure 4 , embout simple carré en acier haute vitesse, fini TiN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11715985
N° MFR01726207
Prix12.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16 po, 3/4 po LOC, tige Diam 3/8 po, OAL 2-1/2 po, cannelure 4 , embout simple carré en acier haute vitesse, fini TiN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11715985
N° MFR01726207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30
  • Longueur de Coupe  
    0.7500 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.3125 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    TiN
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01726207 01726207 5/16X3/8X3/4 4FL HSS T
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les applications sans coupe centrale ont des dents périphériques permettant à l’utilisateur de couper ou de dessiner un contour latéral (radial) sur une surface extérieure. Utilisé dans les applications où la coupe en plongée n’est pas nécessaire.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux. La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.