Motion
01760404
5/8 po Diam, 1-1/8 po LOC, 2 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 3-1/8 po OAL, 1/2 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11716136
N° MFR01760404
Prix38.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8 po Diam, 1-1/8 po LOC, 2 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 3-1/8 po OAL, 1/2 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11716136
N° MFR01760404

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1.1250 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01760404 01760404 5/8X1/2X1-1/8 2FL SSS